Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckdose geneigt 32A 4p 400V 6h IP44 120590


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-56552919
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     120590
EAN/GTIN:
     4024941014786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbausteckdose geneigt 32A 4p 400V 6h IP44 120590

Anbausteckdose QUICK-CONNECT TE geneigt
32A 4p (3P+PE) 400V (380 - 415V~) 6h IP44
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: rot RAL 3000
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 10,0 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Kabeleinführung: sonstige
Gerätefarbe: Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuse grau RAL 7035
Gerätehöhe: 94 mm, Gerätebreite: 85 mm, Gerätetiefe: 126 mm
Flanschmaß vertikal: 85 mm, Flanschmaß horizontal: 85 mm
Bohrlochabstand vertikal: 70 mm, Bohrlochabstand horizontal: 70 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Die Neigung beträgt 20°, Die Steckdose ist mit einem Hilfs-Kontakt-Schalter (Öffnerkontakt) ausgerüstet, Die Steckdose ist mit einem Hilfs-Kontakt-Schalter (Schließerkontakt) ausgerüstet
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
abgewinkelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 32a, cee anbaudose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,24*
€ 81,75*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 66,82*
€ 85,03*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 69,99*
€ 88,83*
€ 5,00*
ab € 72,93*
€ 92,36*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 75,15*
€ 95,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,15*
€ 113,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,51*
€ 102,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,15*
€ 89,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2142
ab € 14,92*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21691
ab € 40,66*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21017-TLS
ab € 30,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.