Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbindungssystem exLink - Kupplung GHG 571 3108 R0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbindungssystem exLink - Kupplung GHG 571 3108 R0001
Steckverbindungssystem exLink - Kupplung GHG 571 3108 R0001
Artikel-Nr.:
     6012B-56554836
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG5713108R0001
EAN/GTIN:
     4250217473203
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung

Steckverbindungssystem exLink - Kupplung GHG 571 3108 R0001

Für Gas-Ex-Zone 1, 2 und Staub-Ex-Zone 21,22, Kennzeichnung nach 94/9/EG, EG-Baumusterprüfbescheinigung nach ATEX
Weitere Informationen:
Netzspannung:
24 V
Nennstrom:
2,5 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Uhrzeit-Stellung:
8 h
Kennfarbe:
grau
Ausführung:
Kupplung
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabeleinführung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktkupplung, schuko-kupplung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 203,98*
€ 250,08*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 204,33*
€ 250,69*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 207,57*
€ 252,57*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,57*
€ 300,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,45*
€ 298,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,00*
€ 284,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,64*
€ 274,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,57*
€ 247,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.