Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA-BOX CEE16A5P,2xSchuko 92915


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELTA-BOX CEE16A5P,2xSchuko 92915
DELTA-BOX CEE16A5P,2xSchuko 92915
Artikel-Nr.:
     6012B-56555539
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     92915
EAN/GTIN:
     4015394088592
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
Energiewürfel
Hängeverteiler
Installationskanal

DELTA-BOX CEE16A5P,2xSchuko 92915

MENNEKES DELTABOX anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 44 Gehaeuse: 1 Polycarbonat-Gehaeuse elektrograu RAL 7035 Bestueckung: Pos.01 1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V -unten- Pos.02 2 Schutzkontakt-Steckdosen 16A 2p+E 230V -rechts und links- Leitungseinfuehrung/Anschlussmoeglichkeit: 1 M 32x1,5 mit Verschraubung Klemme fuer 1 Leitung bis 5 x 6 mm² mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhaengehaken 1 Aufhaengebuegel (lose)
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Absicherung:
sonstige
Fehlerstrom-Typ:
sonstige
FI-Schutzschalter:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 167,16*
€ 185,59*
1
€ 5,95*
ab € 165,47*
€ 193,68*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 169,50*
€ 198,07*
1
Frei Haus
ab € 170,41*
€ 198,56*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 177,29*
€ 206,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,32*
€ 245,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,21*
€ 243,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,07*
€ 233,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,87*
€ 228,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,29*
€ 210,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41419
ab € 13,61*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41440
ab € 41,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.