Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaustecker 16A,4p,6h,400V,IP44 813


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaustecker 16A,4p,6h,400V,IP44 813
Anbaustecker 16A,4p,6h,400V,IP44 813
Artikel-Nr.:
     6012B-56555854
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     813
EAN/GTIN:
     4015394116721
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

Anbaustecker 16A,4p,6h,400V,IP44 813

16A4P 6H400V Anbaustecker IP 44 VN FL. 85 X 85 mm BL. 70 X 70 mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
399..400 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 57,68*
€ 62,95*
1
€ 5,46*
ab € 52,14*
€ 66,08*
1
€ 5,95*
ab € 52,23*
€ 66,19*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 52,85*
€ 66,98*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 53,73*
€ 68,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.