Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung AM-TOP 32A,5p,4h,110V,IP67 560


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kupplung AM-TOP 32A,5p,4h,110V,IP67 560
Kupplung AM-TOP 32A,5p,4h,110V,IP67 560
Artikel-Nr.:
     6012B-56557329
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     560
EAN/GTIN:
     4015394004158
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee kupplungsdose

Kupplung AM-TOP 32A,5p,4h,110V,IP67 560

32A5P 4H110V Kupplung AM-TOP IP 67
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
RAL-Nummer:
1021
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 126,48*
€ 139,81*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 127,732*
€ 141,122*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 136,21*
€ 149,32*
1
€ 5,95*
ab € 126,84*
€ 154,93*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 133,49*
€ 164,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 141,122*
€ 167,93518
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,732*
€ 152,00108
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.411,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.