Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose TA 63A,4p,9h,230V,IP67 1123A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaudose TA 63A,4p,9h,230V,IP67 1123A
Anbaudose TA 63A,4p,9h,230V,IP67 1123A
Artikel-Nr.:
     6012B-56557951
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1123A
EAN/GTIN:
     4015394007524
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose TA 63A,4p,9h,230V,IP67 1123A

63A4P 9H230V Anbaudose TA IP 67 mit Rahmenklemme und X-CONTACT
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Bemessungsspannung:
229..230 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 154,684*
€ 176,444*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 154,988*
€ 178,138*
1
€ 5,95*
ab € 153,22*
€ 185,72*
21 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 169,81*
€ 193,87*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 165,62*
€ 204,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 178,138*
€ 211,98422
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,898*
€ 203,36862
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,988*
€ 184,43572
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 890,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.