Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung IP67 3180


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-56559256
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3180
EAN/GTIN:
     4024941031806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee-kupplung bals 63a

Kupplung IP67 3180

Kupplung TE
63A 3p (2P+PE) 110V (100 - 130V~) 4h IP67
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: gelb RAL 1012
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 16,0 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Kabeleinführung: mit Kabelverschraubung
Gerätefarbe: Betätigungsschieber grau RAL 7035, Klappdeckel gelb RAL 1012, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäusehaube grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Kragen grau RAL 7035
Gerätehöhe: 251 mm, Gerätebreite: 110 mm, Gerätetiefe: 115 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Für Kabel mit einem min.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
RAL-Nummer:
1012
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 120,99*
€ 147,95*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 125,69*
€ 154,79*
Frei Haus
ab € 131,21*
€ 161,10*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 129,25*
€ 161,66*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 136,96*
€ 167,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,45*
€ 199,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,26*
€ 196,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,28*
€ 188,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,32*
€ 180,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,96*
€ 162,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2180
ab € 111,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.