Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker Plus125A 5p 400V 6h 2199


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker Plus125A 5p 400V 6h 2199
Stecker Plus125A 5p 400V 6h 2199
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-56561252
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     2199
EAN/GTIN:
     4024941021999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker

Stecker Plus125A 5p 400V 6h 2199

Stecker TE
125A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 - 240/415V~) 6h IP67
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: rot RAL 3000
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 50,0 qmm
Gehäusematerial: Polycarbonat + Polyester
Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen
Kabeleinführung: mit Kabelverschraubung
Gerätefarbe: Betätigungsschieber grau RAL 7035, Gehäusehaube rot RAL 3000, Kragen rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Gerätehöhe: 273 mm, Gerätebreite: 126 mm, Gerätetiefe: 126 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Für Kabel mit einem min.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 6,40*
ab € 106,36*
€ 132,33*
6 Tage
17
€ 6,50*
ab € 130,68*
€ 159,63*
1 Tag
1
€ 4,98*
ab € 134,13*
€ 164,19*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 140,30*
€ 171,87*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 186,83*
€ 224,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,86*
€ 267,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,69*
€ 265,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,40*
€ 251,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,35*
€ 244,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,83*
€ 222,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
3199
ab € 128,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.