Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußhaube 837


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     6012B-56561298
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     837
EAN/GTIN:
     4024941008372
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker

Verschlußhaube 837

Verschlusshaube
32A 3p, 4p (3p, 4p) IP67
Technische Kennfarbe: grau RAL 7035
Gehäusematerial: Polyamid
Gerätefarbe: Verschlusshaube grau RAL 7035
Gerätehöhe: 91 mm, Gerätebreite: 82 mm, Gerätetiefe: 51,5 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Mit Befestigungsband für Deckel oder Verschlusshaube
Weitere Informationen:
Nennstrom:
32 A
Polzahl:
34
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 26,14*
€ 31,31*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 24,09*
€ 32,13*
29 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 25,25*
€ 33,79*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 25,69*
€ 34,92*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 27,28*
€ 36,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.