Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinspann.-Anbausteckdose 32A 3p 24V 4239


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-56561758
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4239
EAN/GTIN:
     4024941042390
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Kleinspann.-Anbausteckdose 32A 3p 24V 4239

Kleinspannungs-Anbausteckdose geneigt
32A 3p (3P) 24V (20 bis 25V) keine Hilfsnase oder Nut IP44
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: violett RAL 4005
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 10,0 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: mit Schraubklemme
Kabeleinführung: sonstige
Gerätefarbe: Gehäuse grau RAL 7035, Klappdeckel violett RAL 4005
Gerätehöhe: 100 mm, Gerätebreite: 92 mm, Gerätetiefe: 70 mm
Flanschmaß vertikal: 100 mm, Flanschmaß horizontal: 92 mm
Bohrlochabstand vertikal: 85 mm, Bohrlochabstand horizontal: 77 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Die Neigung beträgt 20°
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
0 h
Kennfarbe:
violett
RAL-Nummer:
4005
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
abgewinkelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 43,94*
€ 57,62*
€ 5,00*
ab € 45,79*
€ 59,95*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 46,78*
€ 61,50*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 47,41*
€ 61,62*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 47,66*
€ 61,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
4439
ab € 43,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.