Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenwender Stecker 32A 5P 400V 6h IP44 230 PH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phasenwender Stecker 32A 5P 400V 6h IP44 230 PH
Phasenwender Stecker 32A 5P 400V 6h IP44 230 PH
Artikel-Nr.:
     6012B-56566556
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     230 PH
EAN/GTIN:
     4015609013333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Phasenwender
CEE-Stecker
walther-werke cee-stecker 5x32a 400...
cee phasenwender

Phasenwender Stecker 32A 5P 400V 6h IP44 230 PH

WALTHER Stecker 32A 5P 400V 6h IP44
als Phasenwender
aus PA-Material
mit Schraubanschluss
und Kabelknickschutz
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Phasenwender:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee-phasenwender 32a
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 23,40*
€ 31,44*
1 Tag
26
1
€ 5,90*
ab € 23,43*
€ 31,50*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 26,63*
€ 32,56*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 24,52*
€ 33,10*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 26,60*
€ 35,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.