Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose schräg 32A 5P 400V 6h IP44 530


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaudose schräg 32A 5P 400V 6h IP44 530
Anbaudose schräg 32A 5P 400V 6h IP44 530
Artikel-Nr.:
     6012B-56567851
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     530
EAN/GTIN:
     4015609000753
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose schräg 32A 5P 400V 6h IP44 530

WALTHER Anbaudose 32A 5P 400V 6h IP44
schräg
aus PA6-Material
fingersicher nach BGV A3
weicher Übergangsradius von Flansch auf Kragen
Flanschmaß 90x80mm
Befestigungsmaß 70x60mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
346..415 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 16,77*
€ 20,91*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,99*
ab € 18,25*
€ 22,61*
1
€ 5,00*
ab € 16,76*
€ 22,66*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 17,00*
€ 23,13*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 18,92*
€ 25,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther
579
ab € 184,22*
Ähnlich
Walther
519
ab € 43,61*
Ähnlich
Walther
531
ab € 23,68*
Ähnlich
Walther
539
ab € 56,36*
Ähnlich
Walther
560
ab € 67,46*
Ähnlich
Walther
569
ab € 86,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.