Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterplatte B10 f. Sub-Min 25pol 1f 710798


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapterplatte B10 f. Sub-Min 25pol 1f 710798
Adapterplatte B10 f. Sub-Min 25pol 1f 710798
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-56578561
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     710798
EAN/GTIN:
     4015609029525
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze

Adapterplatte B10 f. Sub-Min 25pol 1f 710798

WALTHER Adapterplatte
für Sub-Miniatursteckverbinder 1fach 25pol.
einbaubar in Gehäuse der Baureihe B10
Weitere Informationen:
Breite:
34,5 mm
Länge:
64,5 mm
Form der Aussparung:
D-Sub
Anzahl der Aussparungen:
1
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Mit Dichtung:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 6,371*
€ 8,241*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 6,564*
€ 8,494*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,29*
€ 9,16*
33 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 6,96*
€ 9,99*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,25*
€ 10,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,494*
€ 10,10786
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,064*
€ 9,59616
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,564*
€ 7,81116
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 84,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.