Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste 09062326843


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federleiste 09062326843
Federleiste 09062326843
Artikel-Nr.:
     6012B-56585518
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09062326843
EAN/GTIN:
     5713140013322
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
federleiste harting

Federleiste 09062326843

Federleiste, Lötösenanschluss, Bemessungsstrom: 6 A, Kontakte: 32, gerade, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig, Anforderungsstufe: 2, nach IEC 60603-2, Kodierung: Loch-Kodierung, Kodierung mit Kontaktverlust, Leiterplattenbefestigung: mit Flansch, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, RAL 7032 (kieselgrau)
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
32
Anzahl der Steckkontaktreihen:
3
Rastermaß der Kontakte:
3,81 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
6 A
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: federleiste
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 5,465*
€ 6,555*
21 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 5,4926*
€ 6,5726*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 5,698*
€ 6,798*
11 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 6,62968*
€ 7,89968*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 6,83*
€ 8,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,798*
€ 8,08962
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,698*
€ 6,78062
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 135,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.