Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter ohne Zubehör 147187


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-56592564
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     147187
EAN/GTIN:
     4046827016561
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Motorschutzschalter

Leistungsschalter ohne Zubehör 147187

Leistungsschalter für den Motorschutz, explosionsgeschützt, Typ: 8146/5-V27-101-065-00-11-1, Bemessungsbetriebsspannung AC: 690V, Stromeinstellbereich: 1 1,6A, Polzahl: 3, Gehäusematerial: Polyesterharz, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T5 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T 95 °C Db, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1..1,6 A
Mit thermischem Schutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
0..690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
1,6 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 749,15*
€ 849,31*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 705,45*
€ 849,87*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 751,35*
€ 857,63*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 766,63*
€ 875,44*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 884,27*
€ 996,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 857,63*
€ 1.020,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,06*
€ 1.011,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 816,29*
€ 971,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 791,11*
€ 941,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 751,35*
€ 894,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.