Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußschalter Metall F1-U2ZD #6061200007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bernstein AG 606 Fußschalter Typ Not-Aus-Fußschalter Tastend, Öffner Aluminium, IP 65
Bernstein AG 606 Fußschalter Typ Not-Aus-Fußschalter Tastend, Öffner Aluminium, IP 65
Bernstein AG 606 Fußschalter Typ Not-Aus-Fußschalter Tastend, Öffner Aluminium, IP 65
Artikel-Nr.:
     6012B-56593590
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6061200007
EAN/GTIN:
     4024337004360
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
fusstaster bernstein

Fußschalter Metall F1-U2ZD #6061200007

Geeignet für hohe Anforderungen in industriellen Einsatzbereichen. Vorhandene Befestigungslöcher bieten die Möglichkeit, die Fußschalter auf dem Untergrund zu verschrauben. Jeder Fußschalter ist mit vier Gummifüßen gegen Verrutschen ausgerüstet. Der Fußhebel ist aus Thermoplast gefertigt. Der Druckpunkt ist ein mechanischer Widerstand im Betätigungsweg des Pedals.
Weitere Informationen:
Befehlsart:
Ein oder Aus
Mit Schutzhaube:
nein
Mit Verriegelung:
nein
Werkstoff:
Metall
Mit Schutzisolierung:
nein
Farbe:
rot
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: fußtaster
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 91,46*
€ 106,86*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 97,88*
€ 109,61*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 99,61*
€ 110,99*
€ 5,00*
ab € 100,72*
€ 112,00*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 105,06*
€ 116,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,59*
€ 138,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,51*
€ 137,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,59*
€ 133,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,36*
€ 132,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,06*
€ 125,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.