Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselskala 0-40/60A GHG 410 1928 R0008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselskala 0-40/60A GHG 410 1928 R0008
Wechselskala 0-40/60A GHG 410 1928 R0008
Artikel-Nr.:
     6012B-56665022
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG4101928R0008
EAN/GTIN:
     4250217409820
Suchbegriffe:
Wechselskala

Wechselskala 0-40/60A GHG 410 1928 R0008

SKALA AM72 N\\1A0-40\\60A
Weitere Informationen:
Maßeinheit:
Ampere
Nominaler Endwert der Skala:
40
Überstromskala:
ja
Breite der Messskala:
0 mm
Höhe der Messskala:
0 mm
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Montageart:
Aufbau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 12,21*
€ 15,20*
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 12,54*
€ 15,77*
1
€ 5,00*
ab € 12,16*
€ 17,48*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,54*
€ 18,12*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 13,74*
€ 19,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.