| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-56762230 Herst.-Nr.: 30-4100005-06-01 EAN/GTIN: 4260432550474 |
| |
|
| | |
| AP-Universalblock USB 502-6 Standardsockel für Aufputzmontage in trockenen Räumen mit vergrößertem Anschlussraum. Durch den fehlenden Ringkontakt bleibt die Verbindung generell geöffnet, die Zentrale meldet bei Entfernen des Melders Störung. Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufbau | Farbe: | weiß | Höhe: | 28 mm | Durchmesser: | 118 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild schräg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,30* | € 13,35* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,51* | € 13,64* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 10,80* | € 15,37* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,43* | € 24,64* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 19,73* | € 26,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|