Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Magnetkontakt mini sabotagegesichert br 9000MXB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Magnetkontakt mini sabotagegesichert br 9000MXB
Funk-Magnetkontakt mini sabotagegesichert br 9000MXB
Artikel-Nr.:
     6012B-56764346
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     35624
EAN/GTIN:
     4015162356243
Suchbegriffe:
Fensterkontakt
Fenstersender
Kontaktmelder
Magnetkontakt

Funk-Magnetkontakt mini sabotagegesichert br 9000MXB

Funk-Öffnungsmelder mini, braun, zur Montage an Türen oder Fenstern. Reagiert auf Entfernung des Magnets. Inkl. Sabotagesicherung. Belegt eine Adresse im System 9000. Spannungsversorgung: 1x 3V CR2032 Lithiumbatterie (mitgeliefert), Funkfrequenz: 868MHz, Betriebstemperatur: -10°C bis +40°C. Farbe: braun. Abmessungen: 26 x 55 x 16mm, Magnet: 16 x 55 x 15mm.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Kontakte:
1 Öffner
Drahtlos:
ja
Mit Anschlusskabel:
nein
Farbe:
braun
Länge des Sensors:
55 mm
Breite des Sensors:
26 mm
Höhe des Sensors:
16 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,25*
€ 66,34*
€ 5,46*
ab € 53,20*
€ 69,65*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,01*
€ 71,23*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 54,70*
€ 71,81*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,43*
€ 76,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Indexa
35623
ab € 49,91*
Ähnlich
Indexa
35627
ab € 50,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.