Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2D LED Pro Staplampe ST2P115 bl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
2D LED Pro Staplampe ST2P115 bl
2D LED Pro Staplampe ST2P115 bl
Artikel-Nr.:
     6012B-56769045
Hersteller:
     MAG Instrument
Herst.-Nr.:
     ST2P115
EAN/GTIN:
     0038739520162

2D LED Pro Staplampe ST2P115 bl

Leuchtdauer 12 Std. 45 Min., Leuchtweite 366 m, max. Lichtstärke 33560 cd, Lichtleistung 274 lm, stoß- und spritzwassergeschützt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Mono
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
blau
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
250 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 712,39008*
€ 804,21*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 720,21012*
€ 812,11008*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 812,11008*
€ 966,411
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 806,70012*
€ 959,97314
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 779,76012*
€ 927,91454
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 756,00012*
€ 899,64014
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 720,21012*
€ 857,05004
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 60,01751* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.