| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-56771628 Herst.-Nr.: 146653 EAN/GTIN: 0015286303721 |
| |
|
| | |
| LED-Taschenlampe Coast fokussierb. mit Akku XP11R COAST Taschenlampen überzeugen durch Flexibilität, bieten ein sauberes Lichtbild sowie eine praktische Fokusfunktion und hohe Qualität. Mit 4 verschiedenen Leuchtstufen, einer Leuchtstärke von max. 2100 Lumen, einer Leuchtweite von max. 220 Metern sowie einer Leuchtdauer von max. 37 Stunden haben Sie immer das passende Licht parat. Durch ausgewählte Materialien sind die Produkte sehr langlebig, dadurch wird auch eine Garantie von 5 Jahren gewährleistet. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stableuchte | Batterieart: | Akku fest eingebaut | Mit Batterien mitgeliefert: | ja | Aufladbar: | ja | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Lichtstrom einstellbar: | Stufen | Lichtstrom: | 75..2100 lm | Gehäusefarbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,00* | € 70,52* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 54,85* | € 73,16* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 70,23* | € 89,60* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 72,35* | € 92,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|