Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie 1,5V Baby C Bli2 Ansmann 133572


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012B-56773077
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     133572
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14

Batterie 1,5V Baby C Bli2 Ansmann 133572

Mit einer lang anhaltenden, präzisen Energieabgabe sind die Alkaline-Batterien die ideale Energiequelle für unterschiedlichste Alltagsgeräte mit durchschnittlichem Verbrauch. Dies umfasst elektrische Geräte wie Fernbedienungen, Taschenlampen, Wecker oder Wanduhren. Die Batterien der Red Line bieten Ihnen zuverlässige Leistung und eine lange Haltbarkeit (7 Jahre) bei einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Baby
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Nennspannung:
1,5 V
IEC-Bezeichnung:
LR 14
Höhe inkl. Pole:
50,5 mm
Durchmesser:
25,6 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Gewicht:
132 g
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 2,40*
€ 3,40*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 2,732*
€ 3,862*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,862*
€ 4,59578
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,792*
€ 4,51248
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,512*
€ 4,17928
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,402*
€ 4,04838
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,272*
€ 3,89368
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,732*
€ 3,25108
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,366* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 38,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.