Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku 1,2V Baby Bli2 Duracell 148062


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Duracell Akku C (HR14) 2.200 mAh B2
Duracell Akku C (HR14) 2.200 mAh B2
Artikel-Nr.:
     6012B-56773373
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     148062
EAN/GTIN:
     5000394055988
Suchbegriffe:
Akku C
Akku LR14
Akku R14
Baby-Akku

Akku 1,2V Baby Bli2 Duracell 148062

Die Duracell Akkus sind bestens für intensiv genutzte Geräte mit hohem und mittlerem Stromverbrauch geeignet. Unter anderem werden die Akkus für Kameras und kabellose Videospielcontroller eingesetzt. Die verwendete NiMH Technologie gewährleistet auch bei niedrigen Temperaturen hohe Leistung. Die Qualität der Markenakkus erkennt man auch in der langen Lebensdauer und der Lagerfähigkeit.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Baby
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung:
1,2 V
Kapazität:
3000 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR14
Sonstige Bezeichnung:
C
Höhe inkl. Pole:
50 mm
Durchmesser:
26 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
96
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,725*
€ 8,07*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,05*
€ 10,06*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,76*
€ 10,58*
3 Tage
13
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,09*
€ 11,03*
Lager 6012
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,21*
€ 12,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 12,61*
€ 15,0059
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,12*
€ 14,4228
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,21*
€ 12,1499
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,105* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 126,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storacell
SLC4OR
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.