Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Schallgeber rot,230AC,76cd PA L 1 230 AC RD7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Schallgeber rot,230AC,76cd PA L 1 230 AC RD7035
Artikel-Nr.:
     6012B-56773699
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     23313105055
EAN/GTIN:
     4061131061250
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarm Summer
Elektronischer Summer
Summer

LED-Schallgeber rot,230AC,76cd PA L 1 230 AC RD7035

Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0,052 A
Leistung:
12 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0 W
Kalottenfarbe:
rot
Leuchtmittel:
LED
Lautstärke:
105 dB
Art des optischen Signals:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 238,46*
€ 285,94*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 238,18*
€ 286,41*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 240,63*
€ 288,19*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,19*
€ 342,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,99*
€ 339,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,06*
€ 321,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,97*
€ 306,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,63*
€ 286,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.