Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallgeber 230AC,107dB,IP66 PA 5 230 AC 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-56773724
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     23350100055
EAN/GTIN:
     4061131145967
Suchbegriffe:
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
schallgeber pfannenberg

Schallgeber 230AC,107dB,IP66 PA 5 230 AC 7035

Schallgeber mit extrem breitem Frequenzspektrum - hoher Anteil an tiefen Tönen für außerordentlich gute Durchdringung von Hindernissen wie Türen oder Wänden. Erlaubt Fluralarmierung, so dass nicht in jedem Raum ein Schallgeber platziert werden muss. 64 Basistöne sind auswählbar, 80 Töne sind hinterlegt, d. h. Töne für alle Anwendungsgebiete und Länder sind bereits vorhanden (spezielle Geräte sind nicht erforderlich).
Weitere Informationen:
Anzahl der Töne:
80
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
107 dB
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0,016 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 166,60*
€ 209,46*
Frei Haus
ab € 181,23*
€ 221,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 187,99*
€ 227,80*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 208,06*
€ 251,47*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 210,17*
€ 259,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,80*
€ 271,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,74*
€ 268,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,79*
€ 256,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,57*
€ 243,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,99*
€ 223,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.