| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-56775291 Herst.-Nr.: 19A---------D11 EAN/GTIN: 4042203076785 |
| |
|
| | |
| Elektrischer Türöffner 6-12 V GS/WS UNIVERS 19A---------D11 Türöffner 19A ohne Schließblech, DIN rechts. Der Türöffner kann durch selbstständige Ummontage in vielen Fällen auch an DIN linken Türen eingesetzt werden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Standardtüröffner | Zusammenstellung: | Rahmenteil | Spannung: | 6..12 V | Mit Arretierung: | nein | Mit mechanischer Entriegelung: | nein | Mit Rückmeldung: | nein | Öffnungsrichtung nach DIN: | rechts | Wassergeschützt: | nein | Montageart: | Einbau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 31,52* | € 42,03* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,84* | € 42,35* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,86* | € 42,64* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,58* | € 43,17* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 32,73* | € 43,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|