Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kom.-Display si/met KSA 603-0 SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-56779667
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200023940-00
EAN/GTIN:
     4015739239405
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Kom.-Display si/met KSA 603-0 SM

Kommunikations-Display Aufputz für 3 Funktionsmodule 611- kompl. mit Montagerahmen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Montageart:
Aufputz
Breite:
200 mm
Höhe:
331 mm
Tiefe:
45,3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 329,98*
€ 385,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 334,96*
€ 391,26*
Frei Haus
ab € 341,42*
€ 398,60*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 343,79*
€ 402,54*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 346,93*
€ 414,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,54*
€ 479,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,01*
€ 476,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,76*
€ 460,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,90*
€ 446,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,79*
€ 409,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.