Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Single-LED 10x25mm Ba9s 230VAC/DC gelb 35238


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-56851728
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35238
EAN/GTIN:
     4034451352384
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Brückengleichrichter

Single-LED 10x25mm Ba9s 230VAC/DC gelb 35238

Retrofit, als Ersatz für herkömmliche Glühlampen in Handwerk und Industrie. Gesockelte, super helle LED in gelb, mit Brückengleichrichter AC. Ultrahelle 3 mm LED, hochreflektierender Kunststoffkörper (Reflektor) mit Farbring in Leuchtfarbe. Integrierter Vorwiderstand, Abstrahlwinkel 50°. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Lichtstrom:
0,01 lm
Nennspannung:
230 V
Spannungsart:
AC/DC
Nennstrom:
3 mA
Leistungsaufnahme:
0,4 W
Durchmesser:
10 mm
Länge:
25 mm
Ausstrahlungswinkel:
20 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 3,59*
€ 5,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,60*
€ 5,52*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,00*
€ 6,08*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 4,06*
€ 6,17*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,976*
€ 7,456*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.