Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe Halogen 9x33mm BaX9s 12V 6W blau 81891


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-56854111
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     81891
EAN/GTIN:
     4034451818910
Suchbegriffe:
BAX9s
Leuchtmittel BAX9s
Sockel BAX9s
Autolampen H6W

Autolampe Halogen 9x33mm BaX9s 12V 6W blau 81891

Halogen Miniaturlampe für Fahrzeuge, BAX9s, ECE R 37 DIN 72 601 H6W, Blau Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung Wendel 1:
6 W
Lampenspannung:
12 V
Sockel:
BAX9s
Normbezeichnung (ECE):
H6W
Farbe:
blau
Technologie:
Halogenlampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
ja
Geeignet für Scheinwerfer LKW:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: H6W-Lampen, Sockel H6W, sockel bax9s
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 3,261*
€ 4,501*
10
€ 5,95*
ab € 3,28*
€ 4,53*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 3,358*
€ 4,628*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,17*
€ 6,34*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,327*
€ 7,917*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,628*
€ 5,50732
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,438*
€ 5,28122
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,138*
€ 4,92422
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,358*
€ 3,99602
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.