Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe 4W Schwarzlicht bl TL 08/108


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtstofflampe 4W Schwarzlicht bl TL 08/108
Leuchtstofflampe 4W Schwarzlicht bl TL 08/108
Artikel-Nr.:
     6012B-56868504
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     95101427
EAN/GTIN:
     8711500951014
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstoffröhre Stabform
Neon Rohr Stabform

Leuchtstofflampe 4W Schwarzlicht bl TL 08/108

Die Schwarzlicht TL-Mini mit 16 mm Röhrendurchmesser besteht aus schwarzlichtblauem (dunkelblauem) Glas, das für UVA-Strahlung durchlässig ist, praktisch aber kein sichtbares Licht passieren lässt. Sie eignet sich deshalb ideal für eine schnelle Überprüfung UV-reflektierender Materialien. Insbesondere dient sie zu Analysezwecken in unterschiedlichen Bereichen und erlaubt die Schaffung von Spezialeffekten in der Unterhaltungsbranche.
Weitere Informationen:
Art der UV-Strahlung:
UV-A
Schwarzlichtlampe:
ja
Geeignet zur Luftdesinfektion:
nein
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
nein
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
nein
Geeignet für medizinische Anwendungen:
nein
Geeignet zur Reprografie:
nein
Geeignet zur Körperbräunung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 13,29*
€ 15,79*
11 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,90*
ab € 14,47*
€ 17,16*
25
Frei Haus
ab € 14,84*
€ 17,60*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 14,9876*
€ 17,7776*
10 Tage
62
1
€ 6,90*
ab € 12,32*
€ 18,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 17,7776*
€ 21,15534
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,9876*
€ 17,83524
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 444,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
8711500950987
ab € 8,45*
Ähnlich
Philips
95104527
ab € 13,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.