Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe Halogen H27W/1 PG13 12V 27W 17140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autolampe Halogen H27W/1 PG13 12V 27W 17140
Autolampe Halogen H27W/1 PG13 12V 27W 17140
Artikel-Nr.:
     6012B-56873526
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     17140
EAN/GTIN:
     4034451171404

Autolampe Halogen H27W/1 PG13 12V 27W 17140

Faltschachtel, 880 Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung Wendel 1:
27 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
450 lm
Sockel:
PG13
Normbezeichnung (ECE):
sonstige
Farbe:
weiß
Technologie:
Halogenlampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,11*
€ 8,83*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,12*
€ 8,84*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,93*
€ 9,98*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,81*
€ 11,25*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.