Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogenlampe 800W 230V R7s 64571


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halogenlampe 800W 230V R7s 64571
Halogenlampe 800W 230V R7s 64571
Artikel-Nr.:
     6012B-56885884
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300014180
EAN/GTIN:
     4050300014180
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer

Halogenlampe 800W 230V R7s 64571

Produkteigenschaften: Betrieb an Netzspannung: 120 V | 230 V | 240 V . Farbtemperatur: 3.200 K (für professionelle Film- und Fernsehaufnahmen). Farbtemperatur: 3.400 K (für höchstmögliche Lichtausbeute). Anwendungsgebiete: Professionelle Film- und Fernsehaufnahmen. Theater- und Konzertbühnen. Entertainment.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
800 W
Lampenspannung:
230 V
Lichtstrom:
21000 lm
Lichtstärke:
0 cd
Sockel:
R7s
Farbtemperatur:
3200 K
Brennstellung:
sonstige
ANSI:
DXX
Bogenlänge:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 6,33*
€ 7,74*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 7,05*
€ 8,63*
3 Tage
15
1
€ 7,50*
ab € 6,20*
€ 8,85*
11 Tage
350
1
€ 6,90*
ab € 6,07*
€ 9,03*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 7,66*
€ 10,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.