Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausnummernleuchte sw-opal A60 60W 20224.003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hausnummernleuchte sw-opal A60 60W 20224.003
Hausnummernleuchte sw-opal A60 60W 20224.003
Artikel-Nr.:
     6012B-56955344
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     20224.003
EAN/GTIN:
     4010319024150
Suchbegriffe:
Hausnummernleuchte
rzb hausnummernleuchten
hausnummernleuchte

Hausnummernleuchte sw-opal A60 60W 20224.003

Halterung Kunststoff. Befestigung der Abdeckung durchFedersystem. Abdeckung Glas opal seidenmatt. Dach Aluminiumpulverbeschichtet. Entspricht der DIN 275 A. Beschriftung separatbestellen!
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
Glühlampe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 98,54*
€ 121,17*
€ 5,46*
ab € 99,48*
€ 122,28*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 101,97*
€ 124,72*
35 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 103,47*
€ 126,00*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 104,16*
€ 126,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,73*
€ 150,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,28*
€ 150,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,97*
€ 142,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,42*
€ 138,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,16*
€ 123,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.