Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 96SMD 30x100mm G12 85-265VAC360° 37121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     6012B-57051742
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     37121
EAN/GTIN:
     4034451371217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G12
Sockel G12

LED 96SMD 30x100mm G12 85-265VAC360° 37121

notstromtauglicher Ersatz für herkömmliche Halogenstrahler, Glüh- bzw. Energiesparlampen, SMD-LED-Technik verbraucht bis zu 90% weniger Strom, besitzt eine deutlich höhere Lichtausbeute sowie eine bessere Helligkeit, Betrieb max. 8h/Tag Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Lichtstromerhalt: 0,7
Weitere Informationen:
Nennspannung:
85..240 V
Leistungsfaktor:
0,5
Lampenleistung:
9 W
Spannungsart:
AC/DC
Lichtstrom:
1000 lm
Lampenlichtausbeute:
100 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Filamentlampe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 28,92*
€ 39,94*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,07*
€ 40,05*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,44*
€ 40,69*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 29,86*
€ 41,10*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,71*
€ 43,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.