| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-57057828 Herst.-Nr.: 34853 EAN/GTIN: 4034451348530 |
| |
|
| | |
| LED-Reflektorlampe MR16 GU5,3 12VDC gelb 30° 34853 LED MR16 LED Retrofit Strahler zur Deko-Beleuchtung, einfach in vorhandene Fassungen einsetzen. Mindestlast und Spannungsspitzen der Transformatoren sind zu beachten. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Lichtstromerhalt: 0.70 Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 10..30 V | Leistungsfaktor: | 0,8 | Lampenleistung: | 2,4 W | Spannungsart: | DC | Lichtstrom: | 120 lm | Lampenform: | Reflektor | Filamentlampe: | nein | Ausführung Glas/Abdeckung: | klar | Sockel: | GU5,3 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, LEDs mit Stecksockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU5,3, Sockel GU5,3, reflektorlampe led, leds mit stecksockel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 11,00* | € 15,89* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,09* | € 16,01* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,99* | € 17,27* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 12,47* | € 17,98* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,97* | € 20,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|