Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe MR11 GU4 10-30VAC/DC3000K 34701


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Reflektorlampe MR11 GU4 10-30VAC/DC3000K 34701
LED-Reflektorlampe MR11 GU4 10-30VAC/DC3000K 34701
Energielabel
Artikel-Nr.:
     6012B-57057873
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     34701
EAN/GTIN:
     4034451347014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED GU4
LED Leuchtmittel GU4
LED Leuchtmittel Sockel GU4
LED Niedervolt Reflektorlampe

LED-Reflektorlampe MR11 GU4 10-30VAC/DC3000K 34701

kompakter LED Reflektor, energieeffizient und langlebig Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): 0, Lichtstromerhalt: 0.70
Weitere Informationen:
Nennspannung:
10..18 V
Leistungsfaktor:
0,8
Lampenleistung:
2,3 W
Spannungsart:
AC/DC
Lichtstrom:
210 lm
Lampenlichtausbeute:
91 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Reflektor
Filamentlampe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 10,11*
€ 14,59*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,12*
€ 14,60*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,95*
€ 15,77*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,46*
€ 16,49*
€ 5,95*
ab € 12,74*
€ 18,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.