| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-57058943 Herst.-Nr.: 33738 EAN/GTIN: 4034451337381 |
| |
|
| | |
| LED-Reflektorlampe R39 E14 220-240V 3000K 33738 Diese LED Serie überzeugt durch ihr unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Abgesehen von der hohen Lebensdauer von 20.000 h bietet diese Serie sehr angenehmes Licht, eine hochwertige Verarbeitung und eine hohe Energieeffizienz. Des Weiteren bietet die LED Serie mit einem Abstrahlwinkel von 118° zusätzlich zu ihrem kompaktem Design einen perfekten Ersatz für traditionelle Glühlampen. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 220..240 V | Leistungsfaktor: | 0,94999999 | Lampenleistung: | 5 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 450 lm | Lampenlichtausbeute: | 90 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Lampenform: | Reflektor | Filamentlampe: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Hochvolt Reflektorlampe, LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel E14, Sockel E14, led leuchtmittel e14 warmweiss, led e14 warmweiss, led e14 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,76* | € 7,12* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,77* | € 7,13* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,00* | € 7,45* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 5,39* | € 8,01* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,51* | € 8,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|