| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-57060193 Herst.-Nr.: 32518 EAN/GTIN: 4034451325180 |
| |
|
| | |
| LED-Tropfenlampe E14 4000K 32518 LED in klassischer Tropfenform mit matter Abdeckung Energieeffizienzklasse: Auslauftype, Quecksilbergehalt (mg): 0 Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 230 V | Nennstrom: | 70 mA | Leistungsfaktor: | 0,5 | Lampenleistung: | 8 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 650 lm | Lampenlichtausbeute: | 81 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Lampenform: | Kugel | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Tropfen, LED Tropfenform, LED Tropfenlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, led tropfenform e14, led tropfen, leuchtmittel e14 led |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 1,43* | € 2,38* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,44* | € 2,39* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,59* | € 2,62* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 1,63* | € 2,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|