| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-57065135 Herst.-Nr.: 90750102 EAN/GTIN: 4052899961869 |
| | |
|
| | |
| LED-Lampe 90750102 LED Retrofit Filament Typ Nr. 90750102, 7 W, Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 230 V | Leistungsfaktor: | 0,9 | Lampenleistung: | 7 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 806 lm | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 806 lm | Lampenlichtausbeute: | 110 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Lampenform: | Birnenform | Hinweis zur Abbildung: | Energielabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,04* | € 23,24* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 18,20* | € 26,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|