Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tube T8 f. EVG G13, 865, 1500mm MASLEDtube #46692000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     6012B-57068754
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     46692000
EAN/GTIN:
     8719514466920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

LED-Tube T8 f. EVG G13, 865, 1500mm MASLEDtube #46692000

Die Philips MASTER LEDtube HF InstantFit EVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am EVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
30..80 V
Nennstrom:
300..750 mA
Leistungsfaktor:
0,9
Lampenleistung:
20 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
ja
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Lichtstrom:
3100 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
3100 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 16,39*
€ 16,39*
2 Tage
24
€ 5,90*
ab € 13,50*
€ 19,17*
€ 5,95*
ab € 13,52*
€ 19,20*
€ 8,50*
ab € 14,89*
€ 20,98*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 18,54*
€ 25,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
46640100
ab € 8,58*
Ähnlich
Philips
46642500
ab € 9,30*
Ähnlich
Philips
46644900
ab € 10,01*
Ähnlich
Philips
46684500
ab € 10,92*
Ähnlich
Philips
46686900
ab € 11,58*
Ähnlich
Philips
46688300
ab € 11,60*
Ähnlich
Philips
46690600
ab € 13,08*
Ähnlich
Philips
46694400
ab € 13,85*
Ähnlich
Philips
46696800
ab € 11,65*
Ähnlich
Philips
46698200
ab € 12,68*
Ähnlich
Philips
46700200
ab € 12,33*
Ähnlich
Philips
46702600
ab € 12,80*
Ähnlich
Philips
46704000
ab € 14,28*
Ähnlich
Philips
46706400
ab € 14,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.