Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abhängung 724784040027


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abhängung 724784040027
Abhängung 724784040027
Artikel-Nr.:
     6012B-57068880
Hersteller:
     Lichtline
Herst.-Nr.:
     724784040027
EAN/GTIN:
     4260374019916
Suchbegriffe:
LED Lichtleiste
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
lichtbandleuchte

Abhängung 724784040027

Abhänger für ClickLUX ROCKET Lichtbandsystem. Für die Decken- oder Seilmontage.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
30 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,50*
€ 3,96*
€ 5,00*
ab € 5,45*
€ 8,14*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,18*
€ 9,21*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.