Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Profil-Grundplatte 2m APZB WF 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Profil-Grundplatte 2m APZB WF 200
Alu-Profil-Grundplatte 2m APZB WF 200
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-57151652
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     APZBWF200
EAN/GTIN:
     4037293372244
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil
Trennsteg
trennsteg

Alu-Profil-Grundplatte 2m APZB WF 200

Trennsteg für verschiedene Aluminiumprofile. Mit dem Alu-Trennsteg lässt sich bei verschiedenen Profilen eine zweite Ebene innerhalb des Profils schaffen, wodurch im Rückwärtigen Bereich z. B. die Kabel für in den Profilen verbaute Strips mitgeführt werden können. Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,31*
€ 7,68*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,32*
€ 7,69*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,67*
€ 8,17*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,91*
€ 8,49*
Lager 6012
pro Stück
€ 3,90*
ab € 6,02*
€ 8,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.