Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-57259266 Herst.-Nr.: 2903676 EAN/GTIN: 4046356758895 |
| |
|
| | |
| Einzelrelais 4 Wechsler 12VDC REL-IR4/LDP #2903676 Steckbare Industrierelais mit Leistungskontakten und zusätzlicher Hartvergoldung, 4 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, Freilaufdiode, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität A1+, A2-, Spulenspannung: 12 V DC Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Komplettgerät mit Sockel: | nein | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Mit LED-Anzeige: | ja | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 9,59999999 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Schaltverhalten des Antriebs: | monostabil | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 4 | Art des Schaltkontaktes: | Einfachkontakt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 4,841* | € 6,361* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 4,84* | € 6,38* | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 5,00* | € 6,59* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 5,01* | € 6,59* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,031* | € 6,611* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 66,11* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|