Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverbinder M25, grau 788/ESKV 25 LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WISKA
WISKA
Artikel-Nr.:
     6012B-57360280
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10112267
EAN/GTIN:
     4007686294644
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung
wiska kabelverschraubung

Kabelverbinder M25, grau 788/ESKV 25 LG

Kabelverbinder für die ortsfeste Verlegung im Kabelkanal oder in abgehängten Decken.
Weitere Informationen:
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
ja
Anzahl der Leiter:
5
Mit Schutzleiter:
nein
Leiternennquerschnitt:
1,5..2,5 mm²
Bergbauzulassung:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
Frei Haus
ab € 6,744*
€ 8,684*
Lager 6012
15
Frei Haus
ab € 7,01667*
€ 9,02667*
16 Tage
unbekannt
15
€ 6,99*
ab € 7,1197*
€ 9,3668*
12 Tage
nicht lagernd
15
€ 6,95*
ab € 7,2999*
€ 9,5445*
4 Tage
56
1
€ 9,45*
ab € 6,75*
€ 9,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 9,02667*
€ 10,74174
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58667*
€ 10,21814
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01667*
€ 8,34984
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 135,40005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.