Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP-Abdeckrahmen für Premium TFE si 6101146


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UP-Abdeckrahmen für Premium TFE si 6101146
UP-Abdeckrahmen für Premium TFE si 6101146
Artikel-Nr.:
     6012B-57455952
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101146
EAN/GTIN:
     4021972011463
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
TK-Anlage

UP-Abdeckrahmen für Premium TFE si 6101146

Der Unterputzabdeckrahmen wird mit Dichtung auf das Unterputzgehäuse aufgelegt und verblendet die umliegenden Kanten mit ca. 1 cm Überstand.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Montageart:
Unterputz
Breite:
100,3 mm
Höhe:
230,3 mm
Tiefe:
28 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 43,40*
€ 56,77*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,26*
€ 56,89*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 44,69*
€ 58,53*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,68*
€ 59,93*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,37*
€ 64,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.