Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel SCM 4CO ECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Relaissockel SCM 4CO ECO
Relaissockel SCM 4CO ECO
Artikel-Nr.:
     6012B-57456195
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     7760056264
EAN/GTIN:
     6944169662973
Suchbegriffe:
Relaismodul
Relaissockel
weidmüller relaissockel
relaissockel

Relaissockel SCM 4CO ECO

Sockel für die Aufnahme eines industriellen Steckrelais.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktionale Ergänzung möglich:
ja
Anzahl der Pins:
14
Breite:
27,2 mm
Höhe:
79,9 mm
Tiefe:
61 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: relaissockel 220v
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,52*
€ 3,46*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,64*
€ 3,62*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,60*
€ 3,64*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,96*
€ 4,06*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,05*
€ 4,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,9861
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,0698
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1520990000
ab € 10,30*
Zubehör
Weidmüller
2749890000
ab € 4,04*
Zubehör
Weidmüller
2749410000
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.