Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbaudownlight 3000K ADLQ 195/2000-830 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbaudownlight 3000K ADLQ 195/2000-830 W
LED-Anbaudownlight 3000K ADLQ 195/2000-830 W
Artikel-Nr.:
     6012B-57551621
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0321877
EAN/GTIN:
     4029299449198
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight

LED-Anbaudownlight 3000K ADLQ 195/2000-830 W

Downlight der ADLQ-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Reflektor, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 2090 lm in Lichtfarbe 830, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 236,07*
€ 286,34*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 235,07*
€ 286,91*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 237,47*
€ 289,00*
€ 5,95*
ab € 252,66*
€ 305,15*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,00*
€ 343,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,35*
€ 334,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,00*
€ 323,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,11*
€ 313,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,47*
€ 282,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0204426
ab € 14,80*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204164
ab € 40,45*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204421
ab € 42,23*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209010
ab € 63,62*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209013
ab € 41,98*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209016
ab € 48,99*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204445
ab € 49,63*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202497
ab € 7,71*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202496
ab € 7,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.