Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koppelrelais 1S, 16A 49.61.8.024.4360


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Koppelrelais 1S, 16A 49.61.8.024.4360
Koppelrelais 1S, 16A 49.61.8.024.4360
Artikel-Nr.:
     6012B-57557346
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     496180244360
EAN/GTIN:
     8012823221205
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais

Koppelrelais 1S, 16A 49.61.8.024.4360

Koppelrelais mit blauer Fassung, Kontakt 16 A, Kontaktmaterial AgSnO2, Umgebungstemperatur: -40 bis + 70° C. Ausführung: mit EMV-Entstörung und grüner LED. Dieses Koppelrelais ist modular aufgebaut.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 111,83*
€ 135,28*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 112,77*
€ 135,87*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 116,86*
€ 140,74*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 118,04*
€ 144,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 124,67*
€ 148,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 140,74*
€ 167,4806
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 136,73*
€ 162,7087
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 131,93*
€ 156,9967
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 126,17*
€ 150,1423
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 116,86*
€ 139,0634
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,686* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.