Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koppelrelais 1S, 2A 38.81.7.006.9024


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     6012B-57557544
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     388170069024
EAN/GTIN:
     8012823297736
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Interface-Relais

Koppelrelais 1S, 2A 38.81.7.006.9024

Koppelrelais mit SSR-Relais für DIN-Schiene mit Schraubanschlüssen, 1 Schließer für 6 A / 24 V DC, Spulenspannung 6 V DC, LED und EMV-Entstörung sind in der Fassung integriert
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
6 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
1,5..33 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
6 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 17,38*
€ 19,34*
10
Frei Haus
ab € 18,263*
€ 20,173*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 18,818*
€ 20,788*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 19,11*
€ 21,25*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 19,87*
€ 22,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,788*
€ 24,73772
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,428*
€ 24,30932
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,818*
€ 22,39342
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 207,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09301
ab € 0,55*
Zubehör
Finder
09320
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.