Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubanschluss-Fassung für 34.51 od. 34.81 93.64.0.024


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     6012B-57558200
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     93640024
EAN/GTIN:
     8012823353562
Suchbegriffe:
Haltebügel Relais
Relaissockel
relaissockel finder 24v
relaissockel finder

Schraubanschluss-Fassung für 34.51 od. 34.81 93.64.0.024

Master Input Relaisfassung mit Schraubanschlüssen, für DIN-Schiene, Farbe blau, für Relais 34.51, 34.81, mit Halte- und Demontagehebel, integrierte Anzeige- und EMV-Entstörbeschaltung der Spule, 'sichere Trennung' nach VDE 0106, Teil 101 Betriebsnennspannungen 6-12-24 V AC/DC.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Breite:
6,2 mm
Höhe:
94,3 mm
Tiefe:
90,7 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: relaissockel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
600
Frei Haus
ab € 5,1485*
€ 6,3385*
Lager 6012
600
Frei Haus
ab € 5,1992*
€ 6,3892*
14 Tage
unbekannt
600
€ 6,99*
ab € 5,36*
€ 6,68*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 5,15*
€ 6,71*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,69*
€ 8,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 6,3892*
€ 7,60315
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,1992*
€ 6,18705
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
Mindestbestellmenge: 600 Stück ( entspricht € 3.833,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09368141
ab € 12,96*
Zubehör
Finder
09360
ab € 0,59*
Zubehör
Finder
09316
ab € 1,90*
Zubehör
Finder
093160
ab € 1,95*
Zubehör
Finder
093161
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.